Motion
K1234-04X500R

KURIYAMA OF AMERICA
K1234-04X500R

K1234-04X500R TUNDRA - AIR® K1234 Série 0.500 in. Diamètre extérieur nominal et boyau d’air et d’eau de longueur standard de 500 pi
N° D’ARTICLE MI02686412
N° MFRK1234-04X500R
Prix1.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
K1234-04X500R

K1234-04X500R TUNDRA - AIR® K1234 Série 0.500 in. Diamètre extérieur nominal et boyau d’air et d’eau de longueur standard de 500 pi
N° D’ARTICLE MI02686412
N° MFRK1234-04X500R
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
Prix1.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces tuyaux, fabriqués à partir de composés spécialement formulés de résine PVC de haute qualité, sont conçus pour être robustes et flexibles à très basses températures. Les propriétés physiques supérieures et la conception du tuyau le rendent plus performant que les autres tuyaux en PVC et en caoutchouc à usage général dans les applications d’outils pneumatiques par temps froid.
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé PVC basse température de haute qualité
  • Numéro CUP du fabricant
    822353114377
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    TUNDRA - Flexible d’air et d’eau AIR® série K1234
  • Applications typiques
    Flexible d'air et d'eau extérieur pour une utilisation par temps froid, où la flexibilité est requise. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent une manipulation très facile dans les espaces de travail restreints., Applications de congélation en usine nécessitant un service d'air ou d'eau., Flexible polyvalent et léger pour une utilisation d'air, d'eau ou de produits chimiques légers.
  • CUP_NON
    822353114377
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE D'AIR ET D'EAU BASSE TEMPÉRATURE K1234-04X500
  • Excellente flexibilité à basse température. Extrêmement facile à manipuler, même par temps froid où les autres tuyaux en PVC deviennent rigides. Excellente résistance à l’abrasion. Le matériau résilient évite la déformation permanente causée par les contraintes. Longueurs en une seule pièce. Résistance moyenne à l’huile, conforme à la désignation de classe B de l’APRM Couvercle non marquant piqué par broche. Léger. Matériaux sans silicone. Conforme à la norme RoHS(16). Des assemblages emballés individuellement sont disponibles. Sans phtalate!