Motion
B152315
Bagues sans clé - série B115 , 3.9375 po DI, 5.7090 po OD, 2.8350 po LTB
N° D’ARTICLE MI02686437
N° MFRB152315
Prix720.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B115 , 3.9375 po DI, 5.7090 po OD, 2.8350 po LTB
N° D’ARTICLE MI02686437
N° MFRB152315
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
Votre prix720.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 60
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Taille de l’alésage
    3.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    21111 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8350 po
  • Poussée transmise maximale
    85858 N
  • Extérieur Diamètre  
    5.7090 po
  • Longueur totale
    72 mm
  • Taille de la vis
    M12 x 60
  • Poids
    9.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    105 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B152315
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    14086 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B115
  • Force axiale transmissible
    85858 lb
  • CUP_NON
    662345063678

Aperçu

Description du fabricant
B152315 B115 3-15/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer