Motion
SLD 2600 MM 65X95

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 65X95

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 95 mm, longueur de 2.5200 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686488
N° MFRSLD 2600 MM 65X95
Prix657.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 65X95

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 95 mm, longueur de 2.5200 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686488
N° MFRSLD 2600 MM 65X95
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
Votre prix657.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.5200 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2830 po
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    5.29 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497942
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979428
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4263 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    30.20 pi-lb
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    697904979428

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-MM-65X95
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer