Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu17195 psi
- Taille de la visM10
- Pression de contact de l’arbre217.93 N/mm^2
- Poids7.72 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées12
- Couple de serrage des vis61.20 pi-lb
- SérieSLD2600
- Force axiale transmissible84069 lbf