Motion
SLD 2600 DANS 1 5/8

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 1 5/8

Bague sans clé - Série SLD 2600
N° D’ARTICLE MI02686517
N° MFRSLD 2600 IN 1 5/8
Prix570.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 1 5/8

Bague sans clé - Série SLD 2600
N° D’ARTICLE MI02686517
N° MFRSLD 2600 IN 1 5/8
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
Prix570.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    15418 psi
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    175.98 N/mm^2
  • Poids
    2.21 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Couple de serrage des vis
    12.50 pi-lb
  • Série
    SLD 2600
  • Force axiale transmissible
    23408 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-IN-1-5/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer