Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Accouplement Longueur1.7720 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6140 po
- Extérieur Diamètre2.9530 po
- Taille du filetageM8
- Poids2.21 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790497971
- Numéro CUP du fabricant697904979718
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2332 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis30.20 pi-lb
- Série2600
- CUP_NON697904979718
Aperçu
- Robuste
- Couple très élevé
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle