Motion
SLD 2600 DANS 2

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.0000 po de diamètre, 3.1500 po de diamètre extérieur, 2.5200 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686521
N° MFRSLD 2600 IN 2
Prix632.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 2

Raccord rigide verrouillable sans clé - 2.0000 po de diamètre, 3.1500 po de diamètre extérieur, 2.5200 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686521
N° MFRSLD 2600 IN 2
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
Prix632.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Accouplement Longueur  
    2.5200 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2050 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    2.93 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497974
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979749
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2665 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    30.20 pi-lb
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    697904979749

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-IN-2
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle