Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu15084 psi
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre199.37 N/mm^2
- Poids3.75 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées10
- Couple de serrage des vis30.20 pi-lb
- SérieSLD 2600
- Force axiale transmissible41120 lbf