Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu17036 psi
- Taille de la visM12
- Pression de contact de l’arbre215.54 N/mm^2
- Poids12.79 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées12
- Couple de serrage des vis106.90 pi-lb
- SérieSLD 2600
- Force axiale transmissible118783 lbf