Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu15939 psi
- Taille de la visM12
- Pression de contact de l’arbre202.86 N/mm^2
- Poids13.89 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées12
- Couple de serrage des vis106.90 pi-lb
- SérieSLD 2600
- Force axiale transmissible124235 lbf