Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu19127 psi
- Taille de la visM14
- Pression de contact de l’arbre221.81 N/mm^2
- Poids25.35 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées16
- Couple de serrage des vis169.60 pi-lb
- SérieSLD 2600
- Force axiale transmissible216051 lbf