Motion
SLD 900 MM 50

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 50

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 50 mm, 3.5430 po DE, 1.0630 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686563
N° MFRSLD 900 MM 50
Prix350.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 900 MM 50

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 50 mm, 3.5430 po DE, 1.0630 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686563
N° MFRSLD 900 MM 50
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
Votre prix350.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.0630 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498014
  • Numéro CUP du fabricant
    697904980141
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    959 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    9 pi-lb
  • Série
    900
  • CUP_NON
    697904980141

Aperçu

Description du fabricant
SLD-900-MM-50
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle
  • Convient aux arbres creux
  • Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
  • Recommandé pour les arbres creux