Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre125 mm
- Accouplement Longueur2.1230 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6540 po
- Extérieur Diamètre8.4650 po
- Taille du filetageM10
- Poids18.74 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498023
- Numéro CUP du fabricant697904980233
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis11063 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis44 pi-lb
- Série900
- CUP_NON697904980233
Aperçu
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle
- Convient aux arbres creux
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage
- Recommandé pour les arbres creux