Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu18855 psi
- Taille de la visM16
- Pression de contact de l’arbre163 N/mm^2
- Poids26.46 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées26
- Couple de serrage des vis221 pi-lb
- SérieSLD1500
- Force axiale transmissible151439 lbf