Motion
SLD 1500 DANS 1 1/8

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 1 1/8

Bague sans clé - Série SLD 1500
N° D’ARTICLE MI02686631
N° MFRSLD 1500 IN 1 1/8
Prix191.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 1 1/8

Bague sans clé - Série SLD 1500
N° D’ARTICLE MI02686631
N° MFRSLD 1500 IN 1 1/8
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
Prix191.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    17038 psi
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    226.07 N/mm^2
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Couple de serrage des vis
    11 pi-lb
  • Série
    SLD 1500
  • Force axiale transmissible
    9301 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-IN-1-1/8