Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Accouplement Longueur0.945 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.787 po
- Extérieur Diamètre2.953 po
- Taille du filetageM8
- Poids1.21 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498090
- Numéro CUP du fabricant697904980905
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1277 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis27 pi-lb
- Série1500
- CUP_NON697904980905
Aperçu
- Couple moyen élevé
- Auto-libération
- Pas d’autocentrage
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage