Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.9375 po
- Accouplement Longueur1.102 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.945 po
- Extérieur Diamètre4.528 po
- Taille du filetageM10
- Poids2.87 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498105
- Numéro CUP du fabricant697904981056
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3809 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées15
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis52 pi-lb
- Série1500
- CUP_NON697904981056
Aperçu
- Couple moyen élevé
- Auto-libération
- Pas d’autocentrage
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage