Motion
SLD 1850 MM 25X50

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 25X50

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 50 mm, longueur de 1.1020 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686680
N° MFRSLD 1850 MM 25X50
Prix622.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 25X50

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 50 mm, longueur de 1.1020 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686680
N° MFRSLD 1850 MM 25X50
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
Votre prix622.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.1020 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498130
  • Numéro CUP du fabricant
    697904981308
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    378 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    10 pi-lb
  • Série
    1850
  • CUP_NON
    697904981308

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1850-MM-25X50
  • Couple élevé
  • Concentricité exceptionnelle
  • Autocentrage
  • La position du moyeu axial peut se déplacer pendant le serrage