Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Accouplement Longueur1.1020 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.6690 po
- Extérieur Diamètre55 mm
- Taille du filetageM6
- Poids0.77 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498132
- Numéro CUP du fabricant697904981322
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis453 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis10 pi-lb
- Série1850
- CUP_NON697904981322
Aperçu
- Couple élevé
- Concentricité exceptionnelle
- Autocentrage
- La position du moyeu axial peut se déplacer pendant le serrage