Motion
SLD 1850 MM 50X80

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 50X80

Bague sans clé - Série SLD1850
N° D’ARTICLE MI02686690
N° MFRSLD 1850 MM 50X80
Prix961.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 50X80

Bague sans clé - Série SLD1850
N° D’ARTICLE MI02686690
N° MFRSLD 1850 MM 50X80
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
Prix961.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    25237 psi
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    206 N/mm^2
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Couple de serrage des vis
    26 pi-lb
  • Série
    SLD1850
  • Force axiale transmissible
    23533 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1850-MM-50X80