Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu23641 psi
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre187 N/mm^2
- Poids1.61 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées8
- Couple de serrage des vis26 pi-lb
- SérieSLD1850
- Force axiale transmissible23535 lbf