Motion
SLD 1850 MM 85X125

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 85X125

Bague sans clé - Série SLD1850
N° D’ARTICLE MI02686697
N° MFRSLD 1850 MM 85X125
Prix2,039.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1850 MM 85X125

Bague sans clé - Série SLD1850
N° D’ARTICLE MI02686697
N° MFRSLD 1850 MM 85X125
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
Prix2,039.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    27412 psi
  • Taille de la vis
    M10
  • Pression de contact de l’arbre
    205 N/mm^2
  • Poids
    3.51 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Couple de serrage des vis
    52 pi-lb
  • Série
    SLD1850
  • Force axiale transmissible
    47940 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1850-MM-85X125

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté