Motion
SLD 1850 DANS 1-3/16

LOVEJOY INC
SLD 1850 IN 1-3/16

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.1875 po de diamètre, 2.165 po de diamètre extérieur, 1.1020 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686715
N° MFRSLD 1850 IN 1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1850 IN 1-3/16

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.1875 po de diamètre, 2.165 po de diamètre extérieur, 1.1020 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686715
N° MFRSLD 1850 IN 1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Accouplement Longueur  
    1.1020 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.165 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498165
  • Numéro CUP du fabricant
    697904981651
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    453 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    10 pi-lb
  • Série
    1850

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE VERROUILLAGE SLD 1850 PO 1-3/16
  • Couple élevé
  • Concentricité exceptionnelle
  • Autocentrage
  • La position du moyeu axial peut se déplacer pendant le serrage