Motion
SLD 1850 DANS 1 1/2

LOVEJOY INC
SLD 1850 IN 1 1/2

Bague sans clé - Série SLD 1850
N° D’ARTICLE MI02686719
N° MFRSLD 1850 IN 1 1/2
Prix739.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1850 IN 1 1/2

Bague sans clé - Série SLD 1850
N° D’ARTICLE MI02686719
N° MFRSLD 1850 IN 1 1/2
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
Prix739.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    19000 psi
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    169 N/mm^2
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Couple de serrage des vis
    10 pi-lb
  • Série
    SLD 1850
  • Force axiale transmissible
    12238 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1850-IN-1-1/2