Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu15742 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre119.93 N/mm^2
- Poids0.99 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées8
- Couple de serrage des vis10 pi-lb
- SérieSLD1750
- Force axiale transmissible9656 lbf