Motion
SLD 1350 MM 50X80

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 50X80

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 1.3190 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686844
N° MFRSLD 1350 MM 50X80
Prix257.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 50X80

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, longueur de 1.3190 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686844
N° MFRSLD 1350 MM 50X80
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
Prix257.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.3190 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7870 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498294
  • Numéro CUP du fabricant
    697904982947
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1743 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    26 pi-lb
  • Série
    1350
  • CUP_NON
    697904982947

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1350-MM-50X80
  • Couple élevé
  • Concentricité exceptionnelle
  • Autocentrage
  • La position du moyeu axial peut se déplacer pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer