Motion
SLD 1350 DANS 1-1/2

LOVEJOY INC
SLD 1350 IN 1-1/2

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.5000 po de diamètre, 2.5590 po de diamètre extérieur, 1.1020 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686873
N° MFRSLD 1350 IN 1-1/2
Prix213.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1350 IN 1-1/2

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.5000 po de diamètre, 2.5590 po de diamètre extérieur, 1.1020 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686873
N° MFRSLD 1350 IN 1-1/2
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
Prix213.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Accouplement Longueur  
    1.1020 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6690 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5590 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498323
  • Numéro CUP du fabricant
    697904983234
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    727 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    10 pi-lb
  • Série
    1350
  • CUP_NON
    697904983234

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1350-IN-1-1/2
  • Couple élevé
  • Concentricité exceptionnelle
  • Autocentrage
  • La position du moyeu axial peut se déplacer pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer