Motion
SLD 1450 MM 40X65

LOVEJOY INC
SLD 1450 MM 40X65

Bague sans clé - Série SLD1450
N° D’ARTICLE MI02686917
N° MFRSLD 1450 MM 40X65
Prix213.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1450 MM 40X65

Bague sans clé - Série SLD1450
N° D’ARTICLE MI02686917
N° MFRSLD 1450 MM 40X65
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
Prix213.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    14955 psi
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    113.94 N/mm^2
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Couple de serrage des vis
    29 pi-lb
  • Série
    SLD1450
  • Force axiale transmissible
    9173 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1450-MM-40X65