Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu14739 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre146.11 N/mm^2
- Poids0.62 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées6
- Couple de serrage des vis12 pi-lb
- SérieSLD 1450
- Force axiale transmissible7242 lbf