Motion
SLD 1450 EN 1

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 1

Bague sans clé - Série SLD 1450
N° D’ARTICLE MI02686944
N° MFRSLD 1450 IN 1
Prix186.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 1

Bague sans clé - Série SLD 1450
N° D’ARTICLE MI02686944
N° MFRSLD 1450 IN 1
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
Prix186.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    13848 psi
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    127.84 N/mm^2
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Couple de serrage des vis
    12 pi-lb
  • Série
    SLD 1450
  • Force axiale transmissible
    7242 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1450-IN-1