Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu14207 psi
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre113.64 N/mm^2
- Poids1.01 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées8
- Couple de serrage des vis12 pi-lb
- SérieSLD 1450
- Force axiale transmissible9656 lbf