Motion
SLD 1450 DANS 2

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 2

Bague sans clé - Série SLD 1450
N° D’ARTICLE MI02686956
N° MFRSLD 1450 IN 2
Prix257.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 2

Bague sans clé - Série SLD 1450
N° D’ARTICLE MI02686956
N° MFRSLD 1450 IN 2
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
Prix257.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    18153 psi
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    131.41 N/mm^2
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Couple de serrage des vis
    29 pi-lb
  • Série
    SLD 1450
  • Force axiale transmissible
    17866 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1450-IN-2