Motion
SLD 350 MM 12X15

LOVEJOY INC
SLD 350 MM 12X15

Bague sans clé - série SLD 350 , diamètre extérieur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02687055
N° MFRSLD 350 MM 12X15
Prix39.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 350 MM 12X15

Bague sans clé - série SLD 350 , diamètre extérieur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02687055
N° MFRSLD 350 MM 12X15
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
Prix39.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    13053.00 psi
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Pression de contact de l’arbre
    111 N/mm^2

Détails

  • Série
    SLD 350
  • Force axiale transmissible
    410.00 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-350-MM-12X15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer