Motion
SLD 350 MM 24X28

LOVEJOY INC
SLD 350 MM 24X28

Bague sans clé - série SLD 350 , diamètre extérieur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02687064
N° MFRSLD 350 MM 24X28
Prix42.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 350 MM 24X28

Bague sans clé - série SLD 350 , diamètre extérieur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02687064
N° MFRSLD 350 MM 24X28
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
Prix42.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    14504.00 psi
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Pression de contact de l’arbre
    142 N/mm^2
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Série
    SLD 350
  • Force axiale transmissible
    1582.00 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-350-MM-24X28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer