Motion
32LM012
Colliers d’arbre métriques en acier 12mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI02687281
N° MFR32LM012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 12mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI02687281
N° MFR32LM012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur de vis
    12 mm
  • Taille de la vis
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036040

Aperçu

Description du fabricant
32LM012