Motion
UCFS309

NTN
UCFS309

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02687393
N° MFRUCFS309
Prix404.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFS309

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02687393
N° MFRUCFS309
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
Prix404.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.9219 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.7344 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-23/64 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3125 po
  • Largeur totale
    2.3594 po
  • Poids
    8.38 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC309
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS309
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216486
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC309
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFS
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359216486

Aperçu

Description du fabricant
UCFS309 BRIDE BRG