Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1.5600 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Anneau intérieur Largeur1.5630 po
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur0.8750 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.5630 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids1.00 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePlastique
- Type de cageDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Type de lubrificationEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantERX-20RT XLO
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461259283
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2150 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre réduit
- SérieER
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461259283
Aperçu
- Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
- Lubrifié à l’huile pour réduire la friction interne
- Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale