Motion
HT4F4
Bouchon hydraulique HT-Series - Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 5000 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02688298
N° MFRHT4F4
Prix44.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique HT-Series - Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 5000 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02688298
N° MFRHT4F4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.19 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids
    0.710 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD HT4F4

Vous pourriez également aimer