Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5 mm
- Diamètre de la tête16 mm
- Angle de désalignement14 o
- Hauteur totale41 mm
- Taille du filetage de la tigeM5 x 0.8
- Taille du filetageM5
- Poids0.013 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale5168 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMM
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6g
- CUP_NON190029038532