Motion
5V2368

TB WOODS
5V2368

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 23.6 po, 8 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02688398
N° MFR5V2368
Prix2,634.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5V2368

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 23.6 po, 8 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02688398
N° MFR5V2368
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
Prix2,634.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Visage Largeur  
    5.8125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (3-13/16 Bore) in, 1 x 1/8 (4 to 4-1/2 Bore) in, 1 x 3/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-7/8 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    23.6000 po
  • Largeur totale
    5-13/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672062268

Aperçu

Description du fabricant
5V23.6X8 FEUILLES