Motion
22XL037-6FA6
22XL037-6FA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02688765
N° MFR22XL037-6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22XL037-6FA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02688765
N° MFR22XL037-6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    35.10 mm
  • Largeur
    1.75 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057621381
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    22
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057621381

Aperçu

Description du fabricant
22XL037-6FA6 1/2'' BORE ALUMINUM