Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Extérieur Diamètre2.0625 po
- Global Largeur1.2500 po
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids0.39 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- Anneau intérieur compatibleMI 19
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique10300 lbf
- BridesPas de bride
- Description longueLe roulement à aiguilles 5452430500 présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un diamètre extérieur de 2.0625 po, une largeur totale de 1.2500 po, un type de fermeture scellée et un poids de 0.39 lb, ce qui le rend adapté aux équipements protégés.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMR 24 SS EN VRAC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166127589
- Matériel52100 Acier de roulement
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale10300 lbf
- Capacité de charge statique radiale15500 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieRoulement Cagerol
- Normes respectéesABMA, ISO
- Capacité de charge statique15500 lbf
- CUP_NON726166127589
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées
- Emballage en vrac