Motion
311-Z/C3

SKF
311-Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02689030
N° MFR311-Z/C3
Prix321.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
311-Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02689030
N° MFR311-Z/C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix321.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.39 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    311-Z/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 311-Z/C3 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage de 55 mm, un alésage droit, un blindage, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, conçu pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    311-Z/C3
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15060 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    3
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • CUP_NON
    7316570846294

Aperçu

Description du fabricant
311-Z/C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)