Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, CSA Z94.3, MIL-PRF-31013 , clause 3.5.1.1, UL
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreGris
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleRouge
- Famille de couleurs de lentillesRouge
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsStarLite
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesGris
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV