Motion
026-756-4420
Moteur à engrenage à angle droit CA - 20:1 Rapport, 1/4 ch, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 2 40/1.30 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02690165
N° MFR026-756-4420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage à angle droit CA - 20:1 Rapport, 1/4 ch, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 2 40/1.30 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02690165
N° MFR026-756-4420
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    20:1
  • Charge suspendue
    300 lb
  • Poids
    16.75 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2 40/1.30 A
  • Couple de pleine charge
    108 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/4 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP43
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Plaque de montage
    P125-750-1000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    42
  • Régime de sortie
    80.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a., 230 V c.a.
  • CUP_NON
    845171004491
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 026-756-4420 1/4HP 115/230VAC
  • Couple continu jusqu’à 130 po-lb
  • Utilisé dans les applications pour l’équipement industriel, la distribution de boissons, l’équipement d’emballage et les convoyeurs
  • Fabriqué aux États-Unis