Motion
89309-TV
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02690203
N° MFR89309-TV
Prix1,114.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02690203
N° MFR89309-TV
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
Prix1,114.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    893

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE POUSSÉE 89309-TV