Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord2 po
- Taille de l’extrémité 12 po
- Extrémité 2 Taille2 po
- Longueur totale5-13/32 po
- Poids1.07 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Types de bande compatiblesAucun
- Type de coupleurCoupleur femelle de type C x tige de tuyau
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Forme d’ajustementDroit
- Type de régulation de débitAucun
- Matériau de la poignéeLaiton
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale+250 psi
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de 250 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +70 °F
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile