Motion
60-3X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
60-3X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 3 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692082
N° MFR60-3X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60-3X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 3 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692082
N° MFR60-3X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.50 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.45 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Résistance à la traction
    93900 N
  • Pas transversal
    22.78 mm
  • Poids
    3.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000685
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000685

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE 10FT 60-3 RIV SYNERGY
  • Prix au pied