Motion
CJ19 92A JAUNE URE

LOVEJOY INC
CJ19 92A YELLOW URE

68514461447 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI02692143
N° MFRCJ19 92A YELLOW URE
Prix15.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ19 92A YELLOW URE

68514461447 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI02692143
N° MFRCJ19 92A YELLOW URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ19
  • Épaisseur de l’élément
    12 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ19/24
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514461447
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144614476
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    177 po
  • CUP_NON
    685144614476

Aperçu

Description du fabricant
CJ19-SPIDER-92A JAUNE-UR