Motion
VHS50-N10-RZ
Vanne de décharge pneumatique - 1 NPT Port, 3 ports, pression +0.1 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI02692357
N° MFRVHS50-N10-RZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de décharge pneumatique - 1 NPT Port, 3 ports, pression +0.1 MPa MIN, pression +1 Mpa2 MAX
N° D’ARTICLE MI02692357
N° MFRVHS50-N10-RZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    134 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    770 g

Détails

  • Action
    Célibataire
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.93 (sortie vers échappement) Cv, 6.78 (entrée vers sortie) Cv
  • Couleur du bouton
    Rouge (poignée)
  • Type de fonctionnement manuel
    Levier
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Nombre de Ports  
    3
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS, OSHA

Aperçu

Description du fabricant
VHS50-N10-RZ VANNE D’ARRÊT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté